Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 141-390 Hebeleisen mit PVC-Griff 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1471937
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     141-390
EAN/GTIN:
     4010883100984
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
gedore hebeleisen griff

Produktbeschreibung:

Vanadium Stahl, chromatiert
In der ganzen Länge gehärtet
Ergonomischer PVC-Handgriff
Zäh und nahezu unverwüstlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
12 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Griffmaterial:
PVC
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,39 kg
REACH:
konform
Schneidenbreite:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen gedore, hebeleisen, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Montagegabel, Montiereisen, Montierhebel, Reifen- und Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Universalhebeleisen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
141-300
ab € 10,98*
Ähnlich
Gedore
141-600
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.