Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.07/3 Universal-Abzieher 3-armig 250x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1541757
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/3
EAN/GTIN:
     4036976111408
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend im Gesenk geschmiedet
Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung
Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
9,3 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
250 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
400 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
100 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G 3/4 x 280
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.):
7,5 t
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.