Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4549-87 Pilzkopf 3/8"-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1545167
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4549-87
EAN/GTIN:
     4002805923849
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Mit 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
Mit blauer Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 1/4 Inch
Antriebsaufnahme, Vierkant 2:
1/4 Inch
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
32 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
35 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,021 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.