Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6541707 Kniebrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180569-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541707
EAN/GTIN:
     4053199993512
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
TOOLCRAFT TO-6541707 Kniebrett

Kniebrett

Maße 450 x 250 x 30 mm
Trage- / Hängegriff
Abwischbar
Beständig gegen Öl, Benzin, Bremsenreiniger etc.
Aus nicht absorbierendem Schaumstoff

Oberfläche aus nicht absorbierendem Schaumstoff, dadurch leicht zu reinigen. Beständig gegen: Öl, Benzin und Chemikalien.

Das Toolcraft Kniekissen eignet sich z.B. für:
Arbeiten am Auto
Gartenarbeit
Viele Arbeiten im Haushalt
Sitzkissen

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Maße 450 x 250 x 30 mm · Material: EVA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 450 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: kniebrett toolcraft, kniekissen, TOOLCRAFT, TO-6541707, 2180569, Knieschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
638
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 17,10*
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 17,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.