Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN K 21 30 Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1577514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN K 21 30
EAN/GTIN:
     4010886817070
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

Produktbeschreibung:

Maschinenbetätigt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatz-Ø 1:
54 mm
Einstecktiefe 1:
29 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,735 kg
Norm:
DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
30 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,01*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.