Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-541587 Herst.-Nr.: E-100 A 2 EAN/GTIN: 4010886851432 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: A = Rolle / Ersatzmutter B = Sicherungsring Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 0,07 kg | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneid..., Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneid..., Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschne..., Ersatzschneidrädchen für Rohrabschn..., Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpe..., Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abi..., Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen un..., Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Cri... |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,77* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,55* | € 7,81* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,62* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|