Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.34/1 Innenauszieher 5 - 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1638556
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.34/1
EAN/GTIN:
     4036976112474
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher gedore
innenauszieher

Produktbeschreibung:

Anzuwenden mit Gleithammer No. 1.35/0 oder Gegenstütze No. 1.36/1
Mehrfach-Schlüsselweite (11 + 13 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
M10
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,04 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
11 + 13 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spreizbereich (min./max.):
5,0-8,5 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.