Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB VDE 8132-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1699938
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB VDE 8132-200 H
EAN/GTIN:
     4010886838808
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Produktbeschreibung:

Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
75,7 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,22 kg
Norm:
DIN ISO 5745, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidwerte:
Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG, Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spitzenbreite W4:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), flachrundzange gerade vde 200mm, schnabelzange (funkenfrei), flachrundzange vde, Rundzange, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Blech-Zange, Flachzange, Flach-Zange, Greifzange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Langbeck-Rundzange, Langbeckzange, Rosenkranzzange, Rund-Zange, Schmuckbiegezange, Schneidwerkzeug, Spenglerflachrundzange, Spenglerflachzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.