Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 12kant
>
Artikel
GEDORE 19 L 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 12 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-1718754
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
19 L 12
EAN/GTIN:
4010886849521
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Produktbeschreibung:
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
77 mm
Einsatz-Ø 1:
18 mm
Einsatz-Ø 2:
22,5 mm
Einsatztiefe:
14 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,127 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
12 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsätze 6-kant
>
19 L Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil, lang
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel
,
Handsteckschlüsseleinsatz
,
Hand-Steckschlüsseleinsatz
,
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinensteckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz
,
Nuss
,
Nuss für Steckschlüssel
,
Schlüsseleinsatz
,
Sechskanteinsatz
,
Sechskant-Einsatz
,
Stecknuss
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,92*
Ähnlich
GEDORE 19 L 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 10 mm
Gedore
19 L 10
ab € 11,78*
Ähnlich
GEDORE 19 L 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 13 mm
Gedore
19 L 13
ab € 12,14*
Ähnlich
GEDORE 19 SK 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", kurz, 17 mm
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,62*
Ähnlich
GEDORE 1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm
Gedore
1990 A-5
ab € 17,51*
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-7 Kardanverlängerung 1/2" 180 mm
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
GEDORE 600 IH-400 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 400 g
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
GEDORE 8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,34*
Ähnlich
GEDORE TF-K200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 40-200 Nm
Gedore
TF-K200
ab € 132,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen