Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2133 9 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1746863
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1746863
EAN/GTIN:
     4010886841051
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
Ab 10 mm mit Antriebssechskant
Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
235 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Grifflänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
125 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Netto-Gewicht:
0,168 kg
Norm:
DIN 3125, ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
9,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kt-steckschlüssel aussen, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel gedore, Steckschlüssel, Außensechskantschraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, Außensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopfschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.