Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0191-11 Steckschlüsseleinsatz, T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1753975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0191-11
EAN/GTIN:
     4046459025375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Produktbeschreibung:

Der Steckschlüsseleinsatz KL-0191-11 dient zur Aufnahme der herkömmlichen Torx-Schrauben an den Airbag-Kissen und ist innen nicht hohlgebohrt!

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für den Aus- und Einbau von Airbag-Kissen bei VW, Audi, Opel, Renault etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TXB (innen):
T30
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/4 Inch
Ausführung:
ohne Bohrung
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
73 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, schraubendrehereinsatz torx t30, stecknuss innen-torx, gedore steckschlüsseleinsatz torx, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.