Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-10 Federhalterpaar, Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1756443
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-10
EAN/GTIN:
     4046459055792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering.

passend für:

Universell passend.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
130 mm
Feder-Ø, innen (min.):
60 mm
Größe:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
2,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-9001-20
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.