Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Zündkerzenschlüssel

  Zündkerzenschlüssel  (185 Angebote unter 28.888.053 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zündkerzenschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zündkerzenschlüssel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GEDORE Automotive KL-0284-185 E Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Der Lichtmaschinen-Steckschlüssel-Satz ermöglicht das fachgerechte Lösen, Festdrehen und gleichzeitige Gegenhalten der Freilaufriemenscheibe an der Lichtmaschine. Erforderlich, ...
Gedore
KL-0284-185 E
ab € 198,45*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Zündkerzen-Schlüssel 4766-2 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 14 mm (14 Angebote) 
Anwendung: Zündkerzen (Schlüsselweite 14 mm) aus- und einbauen Doppelsechskant-Profil ermöglicht Betätigung von Zündkerzen mit Sechskant und Doppelsechskant Kronenfeder für sicheren Halt der Zündke...
Hazet
4766-2
ab € 19,01*
pro Stück
 
 Stück
T-Griff Zündkerzenschlüssel-Satz, 4-tlg, 14-21mm (9 Angebote) 
12-kant Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen für schwer zugängliche Bereiche universal einsetzbar mit Gelenk mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen ma...
KS Tools
517.1130
ab € 52,30*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0369-900 KC Glüh-/Zündkerzen-Schlüssel Satz (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Erforderlich zum fachgerechten und beschädigungsfreien Aus- und Einbau von Zünd- und Glühkerzen sowie PSG-Glühkerzen (mit integriertem Drucksensor). Der im Glüh-/Zündkerzen-Schl...
Gedore
KL-0369-900 KC
ab € 107,30*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerzenschlüssel mit T-Griff | 16 mm (1 Angebot) 
Zündkerzenschlüssel • Größe 16 mm • Mit Kardangelenk • Kunststoffüberzogener T-Griff
Connex
COX586016
ab € 11,7145*
pro 5 Stück
 
 Packung
Zündkerzenschlüssel mit T-Griff, Kugelgelenk | SW 16 mm (2 Angebote) 
T-Griff kunststoffummantelt
BGS Technic
143
ab € 11,13*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Zündkerzen-Schlüssel 4766-1 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 16 mm ∙ <sup>5</sup>⁄<sub>8</sub> ″ (19 Angebote) 
Anwendung: Zündkerzen (16 mm bzw. 5⁄8″) aus- und einbauen Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen An z.B. VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ FORD ∙ OPEL ∙ BMW ∙ NISSAN ∙ HONDA ∙ MAZDA ∙ MITS...
Hazet
4766-1
ab € 30,67*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerzenschlüssel, ELORA-222-16 mm (2 Angebote) 
Ausführung: Ausführung mit umlegbarem Betätigungsbügel gehärtet, verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Elora
0222000161000
ab € 10,47*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0284-40 Lichtmaschinen-Kombischlüssel, T50 (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Der Lichtmaschinen-Kombischlüssel eignet sich zur Demontage und Montage der Freilauf-Riemenscheibe beim Wechsel der Lichtmaschine oder Riemenscheibe. Da die Riemenscheibe zum Lö...
Gedore
KL-0284-40
ab € 40,04*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerzenschlüssel mit T-Griff, Kugelgelenk | SW 20,8 mm (2 Angebote) 
T-Griff kunststoffummantelt
BGS Technic
144
ab € 11,99*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerzenschlüssel, ELORA-222-20,8 mm (2 Angebote) 
Ausführung: Ausführung mit umlegbarem Betätigungsbügel gehärtet, verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Elora
0222000211000
ab € 10,45*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0284-41 Lichtmaschinen-Kombischlüssel, XZN-M10 (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Der Lichtmaschinen-Kombischlüssel eignet sich zur Demontage und Montage der Freilauf-Riemenscheibe beim Wechsel der Lichtmaschine oder Riemenscheibe. Da die Riemenscheibe zum Lö...
Gedore
KL-0284-41
ab € 40,10*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerzenschlüssel mit T-Griff | 21 mm (1 Angebot) 
Zündkerzenschlüssel • Größe 21 mm • Mit Kardangelenk • Kunststoffüberzogener T-Griff
Connex
COX586021
ab € 12,85*
pro 5 Stück
 
 Packung
MAKITA Zündkerzenschlüssel 2249030300 (4 Angebote) 
Z}ndkerzenschl}ssel Fabrikat: Makita
Makita
2249030300
ab € 13,15*
pro Stück
 
 Stück
Stanley FMMT17967-0 FM 1/2 Zuendkerzenschluessel 16 mm (5 Angebote) 
Stanley FMMT17967-0 FM 1/2 Zuendkerzenschluessel 16 mm FATMAX 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 mm mit MaxiDrive Profil Produktstärken:|Maximierung des Kontakts zwischen der Stecknuss und Mutter/Schraube...
Stanley
FMMT17967-0
ab € 3,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zündkerzenschlüssel
^

Der Zündkerzenschlüssel als Spezialwerkzeug zur Montage und Demontage von Zündkerzen

Um Zündkerzen als Fahrzeugteile ein- und ausbauen zu können, kommt ein Zündkerzenschlüssel zum Einsatz. Zündkerzen übertragen den elektrisch erzeugten Zündfunken in den Verbrennungsraum und initiieren somit den Verbrennungsvorgang des Sauerstoff/Kraftstoff Gemisches. Sie sind damit wesentlicher Bestandteil der Zündanlage. Bleibt der Zündfunke aus, muss die Zündkerze ausgetauscht werden. Ursachen für das Ausbleiben des Zündfunkens können Ablagerungen am Zündkerzenkopf, Verschleiß oder mechanische Defekte sein.

Welcher Zündkerzenschlüssel passt?

Für den Austausch einer Zündkerze benötigt man einen Spezialschlüssel der in einer bestimmten Größe benötigt wird. Zündkerzen werden in der Regel mit einem Sechskant-Schlüssel montiert/demontiert (auch Zwölfkant-, Mehrkant-, oder andere Bauarten sind möglich aber seltener zu finden). Die Größe dieser Sechskantschlüssel wird in Millimeter angegeben. Die Hersteller der Zündkerzenschlüssel geben die Größe des Sechskantschlüsselkopfes und dessen Länge an. (z.B. 16 x 100 mm: Der Schlüssel hat die Sechskantgröße 16 mm und eine Länge von 100 mm). Zündkerzenschlüssel sind entweder als einzelnes Komplettwerkzeug oder als Aufsatz für gängige Vierkant-Ratschen erhältlich.

Standard-Sechskant-Aufsätze (auch "Nüsse" genannt), wie sie in jedem Ratschen-Sortiment enthalten sind, sind in der Regel nicht geeignet, um Zündkerzen zu entfernen. Die Länge des Sechskant-Kopfes ist nicht ausreichend, um an die Mutter der Zündkerze zu gelangen. Die meisten Zündkerzenschlüssel oder Vierkant-Aufsätze sind mit einem Gummieinsatz versehen, um den Zündkerzenkopf nicht zu beschädigen. Sonderausführungen mit beweglichem Gelenk sind erhältlich, falls die Zündkerze schlecht zu erreichen ist.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.