Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0040-2520 Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1787136
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0040-2520
EAN/GTIN:
     4046459002864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Wenn als Antrieb für die GEDORE Automotive Hydraulik-Zylinder KL-0040-.. eine bereits in der Werkstatt vorhandene Hydraulikpumpe eingesetzt wird, ist darauf zu achten, dass die Hydraulik-Pumpe einen Schlauch bzw. eine Kupplung mit 3/8" NPT-Anschluss besitzt.
Für den Fall, dass die vorhandene Pumpe andere Anschlussmaße hat, ist ein Gewindeadapter erforderlich.

passend für:

Passend für GEDORE Automotive, Longus, Rodcraft etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
17 mm
Außengewinde:
3/8" NPT
Gesamtlänge:
23 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innengewinde:
1/4" NPT
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0215-322
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.