Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0250-4002 Gewindeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1793802
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0250-4002
EAN/GTIN:
     4046459029885
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0250-40 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aussen-Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Gewinde:
M30x1,5
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.