Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1001-1013 Druckstück, Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1826980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1826980
EAN/GTIN:
     4046459041542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke für Hydraulikzylinder
druckstück kfz-werkzeug

Produktbeschreibung:

Das Druckstück ermöglicht den schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von geschlossenen Silentlagern direkt am Fahrzeug.

passend für:

Passend für geschlossene Silentlager mit einem Aussen-Ø von 57 mm, z.B. bei BPW Auflieger mit ECO PLUS 2 Achse.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aussen-Ø:
55 mm
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch 17 t:, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1920-1 - Zugspindel, KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-1010-1010 - Antriebshülsensatz, , Antrieb hydraulisch 28 t:, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2846-1 - Zugspindel, KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-1010-1010 - Antriebshülsensatz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Druckstück, Spezialmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,81*
Zubehör
Gedore
2915758
ab € 40,61*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,43*
Zubehör
Gedore
2016893
ab € 566,42*
Zubehör
Gedore
2370972
ab € 86,99*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 256,92*
Zubehör
Gedore
2478676
ab € 257,11*
Zubehör
Gedore
2448114
ab € 114,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.