Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0215-35 M25 Hydraulik-Handpumpe mit Manometer, 17 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2478641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0215-35 M25
EAN/GTIN:
     4046459059233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe

Produktbeschreibung:

Die Hydraulik-Handpumpe kann als Antrieb für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 oder KL-0040-1700 (enthalten in KL-0040-175 B) verwendet werden.
Durch das im Satz enthaltene Manometer mit einer zusätzlichen, auf unsere 17 t Hydraulik-Zylinder abgestimmten Tonnen Skala kann während dem Arbeiten der Hydraulikdruck und die benötigte Kraft kontrolliert werden.

Stückliste:

1x KL-0215-33 - Hydraulik-Handpumpe ohne Schlauch
1x KL-0215-31 - Hydraulikschlauch 1,8 m mit Kupplungshälfte Schlauchseite
1x KL-0215-322 - Kupplungshälfte Zylinderseite 1/4" NPT
1x KL-0040-2520 - Adapter 3/8" NPT auf 1/4" NPT
1x KL-0040-2529 - Manometer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
manuell, hydraulisch
Arbeitsdruck (max.):
700 bar
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
7,5 kg
OEM:
KM-6616
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpe, Luftpumpen, gedore hydraulische handpumpe, hydraulik handpumpe, Handpumpe (hydraulisch), Förderanlage, Hebewerkzeug (Hydraulisch), Hydraulikpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0039-160 E
ab € 1.203,57*
Ähnlich
Gedore
KL-0039-170 E
ab € 1.520,99*
Ähnlich
Gedore
KL-0041-380 EA
ab € 664,38*
Ähnlich
Gedore
KL-0041-480 EA
ab € 1.007,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.