Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-13 Federhalterpaar, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1827758
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1827758
EAN/GTIN:
     4046459055891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering.

passend für:

Universell passend.
Besonders bei VW-Crafter und MAN TGE, TGL (Transporter).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
215 mm
Feder-Ø, innen (min.):
125 mm
Größe:
3
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
4,3 kg
OEM:
99409H
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2348284
ab € 89,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.