Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8354-1 Lötabsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1828940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8354-1
EAN/GTIN:
     4010886855805
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe gedore

Produktbeschreibung:

Zum Entfernen von Lötresten beim Entlöten elektronischer Bauteile
Die weiße Lötspitze besteht aus Teflon-Material
Das Gehäuse besteht aus Aluminium (schwarz) und aus PA6 Polymer (blau)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
22 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Weiße Lötspitze aus Teflon, Gehäuse aus Aluminium und Polymer
Netto-Gewicht:
0,096 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Absaugpumpe, Entlötgerät, Lotabsauger, Mechanischer Entlöter, Vakuum-Lotabsauger
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.