Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1868160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.04/HP2A
EAN/GTIN:
     4036976113518
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
Selbsttragende Haken, schnellverstellbar
Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
Spindel thermochemisch gehärtet
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig
Belastung des gesamten Abziehers (max.):
10 t
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
18 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
3,4 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
x
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
260 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
110 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Aufnahme:
G1/2"
Spindel Druckstückart:
Kugel & Spitze
Spindel Gewindegröße:
G1/2x210mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
210 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindel Schlüsselweite:
22 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Ja
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zugkraft (max.):
10 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.