Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-16 Federhalterpaar, verlängert, Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1883380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-16
EAN/GTIN:
     4046459057314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Das Federhalterpaar mit verlängerter Aufnahmeachse (um ca. 30 mm) ist geeignet für schwer zugängliche Federn.
Durch die Kombination mit einem nicht verlängerten Federhalter können auch konische Federn gespannt werden.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für VW Golf V Hinterachse, Volvo etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
extra lang
Feder-Ø, außen (max.):
130 mm
Feder-Ø, innen (min.):
60 mm
Größe:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-9001-20
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.