Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0369-601 Zapfenschlüssel für Düsenhalter, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1902059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0369-601
EAN/GTIN:
     4046459036586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Zum Aus- und Einschrauben bzw. Nachziehen der Druckmutter am Düsenhalter.
Durch das Festdrehen der 6-kt-Kontermutter (mit Aufnahme-Gewinde M14x1,5 mm) auf der Einspritzdüse wird ein Abrutschen des Zapfenschlüssels verhindert.

passend für:

Passend für MAN und Mercedes Lkw Motoren.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
32 mm
Anzahl Zapfen:
4
Aussen-Ø:
28,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
22 mm
OEM:
80.99603-0121
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfen-Breite:
8 mm
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0121-75
ab € 41,77*
Ähnlich
Gedore
KL-0186-95 K
ab € 345,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.