Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.07/2A1-B Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken, 200x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1957988
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/2A1-B
EAN/GTIN:
     4036976121612
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
24 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
3,7 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
260 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
100 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G 1/2 x 210
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.):
5 t
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.