Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0190-28 K Ausdrückwerkzeug-Satz für Steckhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2004119
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0190-28 K
EAN/GTIN:
     4046459090533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Zum Entriegeln von Kabelsteckverbindungen.
Die handliche und ergonomische Ausführung der blau eloxierten Aluminiumgriffe mit Bund und Rändelung garantieren ein sicheres Arbeiten, ohne abzurutschen.
Aufgrund der besonders kurzen Bauweise der Ausdrücker können auch schwer erreichbare Kabelsteckverbindungen problemlos entriegelt werden.
Beim Entriegelungsvorgang werden durch die Gabeln des Werkzeuges die Widerhaken an die Anschlussklemme angedrückt, und das Kabel kann dann mit Stecker herausgezogen werden.
Der Ausdrückwerkzeug-Satz KL-0190-28 K ermöglicht durch die verschiedenen Einsätze ein problemloses, beschädigungs- und verletzungsfreies Entriegeln der Kontakte.

passend für:

Universell passend.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
75 mm
Gesamtiefe:
290 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
19
Netto-Gewicht:
1,1 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0190-11
ab € 25,11*
Ähnlich
Gedore
KL-0190-13
ab € 37,58*
Ähnlich
Gedore
KL-0190-30
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.