Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 119-1,5 Splinttreiber 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2004658
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2004658
EAN/GTIN:
     4017981004169
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6450
GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
8 mm
Ausführung:
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite:
8 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,061 kg
Norm:
nicht genormt
REACH:
konform
Schaft-Ø:
8 mm
Treibdornlänge:
30 mm
Treibdorn-Ø:
1,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Durchschlag, Durchschläger, Montage-Durchschläger, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.