Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.07/S1A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016044
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/S1A-E
EAN/GTIN:
     4036976123609
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend im Gesenk geschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
Schlank geschmiedete Hakenfüße
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz
Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
29,5 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3,7 mm
Hakenfußtiefe gesamt:
13,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
7,5 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
1,4 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
130 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5 x 140
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
2,5 t
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.