Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.18/0XS Abzieher 2-armig XS Haken 50x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2018594
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.18/0XS
EAN/GTIN:
     4036976124309
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Sehr schmal geschmiedete Haken
Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, z. B. im Elektromotorenbereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Arme:
2
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
8 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
2 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
3 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
0,24 kg
REACH:
konform
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
70 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
50 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 10x1,5 x 100
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
0,5 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.