Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0183-70 K Werkzeugsatz für elastische Riemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2123541
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2123541
EAN/GTIN:
     4046459094951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokeilrippenriemen
Fahrzeugkeilrippenriemen
KFZ-Keilrippenriemen
Keilrippenriemen KFZ

Produktbeschreibung:

Erforderlich zum einfachen und schnellen Aus- und Einbau von elastischen Keilrippenriemen.
Ohne dieses Werkzeug ist der fachgerechte Aus- und Einbau nahezu unmöglich, da die Riemenführung über kein Spannelement verfügt, und somit eine Entlastung des Riemens nicht möglich ist.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für VW, BMW, Chrysler, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mazda, Peugeot, Renault, Škoda, Volvo.

Stückliste:

1x KL-0183-701 - Riemendemontagewerkzeug
1x KL-0183-702 - Riemenmontagewerkzeug
1x KL-0183-7090 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Motorentyp:
Diesel, Benzin
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtiefe:
197 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
OEM:
11 0 330 | 11 0 331 | 11 0 332 | 0194/3-A | 0194/3-D | EN-50098
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2838214
ab € 178,04*
Ähnlich
Gedore
3293289
ab € 198,68*
Ähnlich
Gedore
2669161
ab € 36,35*
Ähnlich
Gedore
3245861
ab € 54,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.