Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0284-185 E Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3293289
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3293289
EAN/GTIN:
     4046459175568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Der Lichtmaschinen-Steckschlüssel-Satz ermöglicht das fachgerechte Lösen, Festdrehen und gleichzeitige Gegenhalten der Freilaufriemenscheibe an der Lichtmaschine.
Erforderlich, da Lichtmaschinen mit Freilauf zum Lösen außen über die Riemenscheibe nicht entgegen gehalten werden können.
Die speziellen Schraubendreher-Einsätze und Überwurfmuttern lassen sich dabei beliebig untereinander kombinieren.
Dadurch ergibt sich ein universell passendes Sortiment für eine Vielzahl von Lichtmaschinen.

passend für:

Universell passend für PKW und Transporter, z.B. bei Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Fiat, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, VW etc.
Besonders passend bei Lichtmaschinen von Hella, Bosch, Lucas, Denso, Valeo, Mahle und vielen mehr.

Stückliste:

1x KL-0284-40 - Kombischlüssel (TX50 / 31 Zähne - Ø14 mm)
1x KL-0284-41 - Kombischlüssel (XZN10 / 31 Zähne - Ø14 mm)
1x KL-0284-1902 - Überwurfmutter (33 Zähne - Ø19,5 mm)
1x KL-0284-4202 - Überwurfmutter (32 Zähne - Ø17 mm)
1x KL-0284-3901 - Überwurfmutter (Innen-SK 17 mm)
1x KL-0284-2702 - Überwurfmutter (Innen-SK 28 mm)
1x KL-0284-3902 - Überwurfmutter (3x Zapfen)
1x KL-0284-2801 - Schraubendrehereinsatz (XZN10)
1x KL-0284-2901 - Schraubendrehereinsatz (TX50)
1x KL-0284-2601 - Schraubendrehereinsatz (Aussen-SK 10 mm)
1x KL-0284-2811 - Schraubendrehereinsatz (Innen-SK 6 mm)
1x KL-0284-2821 - Schraubendrehereinsatz (Innen-SK 8 mm)
1x KL-0284-2831 - Schraubendrehereinsatz (Innen-SK 10 mm)
1x KL-0284-1859 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antrieb Überwurfmutter:
21 mm
Antriebssechskant:
12 mm
Antriebsvierkant:
1/2 Inch
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Gesamtbreite:
272 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtiefe:
189 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Netto-Gewicht:
1,2 kg
OEM:
W 602 589 00 10 00 | 999-5761 | T10474 | T10474-1 | U-40084 | MP-1-309
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3273458
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.