Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2190125
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     45 S
EAN/GTIN:
     4010886882870
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Schaltschrank

Produktbeschreibung:

Zum Öffnen und Schließen von Schaltschränken, Schaltanlagen, technischen Schließungen bei Klima und Lüftung, Revisionsklappen
Im Außenbereich - Verriegelung von Abfallbehältern oder Müllcontainern, Klappen bei Straßenleuchten etc.
Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette
5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung
Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm
Innendreikant 9 mm
Schaltschrankschlüssel 3-5 mm
Maße: 72 x 72 mm
Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innendreikant:
9 mm
Abtriebsgröße Innenvierkant:
5, 6, 7-8 mm
Gesamtbreite:
72 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht:
0,08 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.