Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8730 Entgrater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2190907
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8730
EAN/GTIN:
     4010886882467
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Hand-Entgrater
Handentgrater

Produktbeschreibung:

Ein wertvoller Helfer um Grat an Teilen unterschiedlichster Werkstoffarten zu entfernen
Das kleine Entgratmesser kann sich frei drehend der Kontur anpassen und den Grat entfernen

Stückliste:

676 Multi-Griff
699 Bit-Halter
E-8730 Entgrater-Bit 1/4" 6kt-Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
30 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,09 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Innen-Außen-Entgrater, Innen-Außenfräser, Rohr-Entgrater, Rohrentgrater, Rohrfräser, bit-halter griff, bit halter, bit-halter gedore, Entgrater, Dreikantschaber, Entgratsenker, Fräse, Innen-Rohrentgrater, Kegelsenker, Keilnutenentgrater, Rohrfräse, Rückwärtsentgrater, Schaber, Schnell-Entgrater, Senker, Senkkopf für Handentgrater
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8730
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.