Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0040-2829 Manometer für KL-0040-2800, 1/4" NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2231301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0040-2829
EAN/GTIN:
     4046459063858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät

Produktbeschreibung:

Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik-Schlauch geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden kann.
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Skala ausgestattet, welche auf unsere Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 abgestimmt wurde.

passend für:

Passend für KL-0215-33.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Aufnahmegewinde:
1/4" NPT
Aussen-Ø:
71 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich:
1000 bar
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Manometer, habero manometer, druck messgerät, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0040-2800
ab € 567,68*
Ähnlich
Gedore
KL-0040-2890
ab € 71,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.