| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-2244608 Herst.-Nr.: KL-0124-4100 EAN/GTIN: 4046459104070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-0124-41 K enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 1,1 kg | Überdruck-Messbereich: | 0 - 4,0 bar | Vakuum-Messbereich: | 0 - 1,0 bar | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpumpe (hydraulisch), Förderanlage, Hebewerkzeug (Hydraulisch), Hydraulikhandpumpe, Hydraulikpumpe, Handpumpe (Hydraulik-) (auslaufend), Handpumpe (Hydraulik), Handpumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |