Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE A45272 Hex Key Setting Adaptor (3.0 - 5.0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2277514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2277514
EAN/GTIN:
     0616050809458
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Produktbeschreibung:

Direkte Prüfung von Drehmomentschlüsseln mit Sechskantschlüsseln
Sechskant-Schlüsselweiten 1 - 8 mm
Adaptierbar auf Prüfgeräte mit 3/8" Vierkantaufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), KFZ-Werkzeugadapter, inbusschlüssel, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.