Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Antriebe
>
Spindeln und Muttern
>
KL-0039-2x Spindel mit Muttern (mechanisch)
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0039-2018 Zugspindel mit Muttern, M18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2281112
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-0039-2018
EAN/GTIN:
4046459106715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange
Produktbeschreibung:
Für den mechanischen Antrieb der KL-0039-Serie.
Zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, etc.
Stückliste:
1x KL-0039-2018-1 - Zugspindel M18
2x KL-0039-1918-2 - Bundmutter M18
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antrieb der Spannmutter:
27 mm
Antriebsart:
mechanisch
Antriebssechskant:
13 mm
Belastung (max.):
16 t
Gewinde:
M18
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Spindel Gesamtlänge:
395 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
370 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
... >
Antriebe
>
Spindeln und Muttern
>
KL-0039-2x Spindel mit Muttern (mechanisch)
Weitere Suchbegriffe:
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif...
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtü...
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0039-160 E Druck-/Stützhülsen-Satz, kurz, Ø 30-90 mm
Gedore
KL-0039-160 E
ab € 1.204,31*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0039-1601 Druck-/Stützhülsen-Satz, kurz, Ø 30-90 mm
Gedore
KL-0039-1601
ab € 659,95*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0039-170 E Druck-/Stützhülsen-Satz, lang, Ø 30 - 90 mm
Gedore
KL-0039-170 E
ab € 1.524,97*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0039-1701 Druck-/Stützhülsen-Satz m.Führungsbolzen,Ø30-68mm
Gedore
KL-0039-1701
ab € 766,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen