Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
GEDORE 7 UR 17 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 17 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2297345
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
7 UR 17
EAN/GTIN:
4010886889442
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Produktbeschreibung:
Mit gleichen Schlüsselweiten
UD-Profil
Hohe Drehmomentübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
Glühend geschmiedet
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 UR zur (Bit-)Knarre
Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
Mit Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
33,6 mm
Kopfbreite 2:
38 mm
Kopfhöhe 1:
10,6 mm
Kopfhöhe 2:
5,9 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,166 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
13 Grad
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Schlüsselweite:
17,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Schraubenschlüssel
>
Maulringratschenschlüssel
>
7 UR Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
gedore gabelringschlüssel sw17
,
knarrenringmaulschlüssel gedore
,
knarrenringmaulschlüssel 17 mm
,
Gabelschlüssel
,
Maul-/Ringschlüssel
,
Maul-Ringratschenschlüssel
,
Maulschlüssel
,
Maul-Schlüssel
,
Ring-/Maulschlüssel
,
Ring-Maul-Schlüssel
,
Ringmaul-Schlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 7 UR 10 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 10 mm
Gedore
7 UR 10
ab € 12,74*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 11 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 11 mm
Gedore
7 UR 11
ab € 13,45*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 12 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 12 mm
Gedore
7 UR 12
ab € 13,57*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 13 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 13 mm
Gedore
7 UR 13
ab € 13,51*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 14 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 14 mm
Gedore
7 UR 14
ab € 16,34*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 15 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 15 mm
Gedore
7 UR 15
ab € 17,96*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 16 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 16 mm
Gedore
7 UR 16
ab € 18,56*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Gedore
7 UR 8
ab € 11,65*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 9 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 9 mm
Gedore
7 UR 9
ab € 12,44*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.232mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT
PROMAT
4000821443
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen