Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4 R 16X17 Doppel-Ringratschenschlüssel 16x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2306808
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2306808
EAN/GTIN:
     4010886890363
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktbeschreibung:

Flache Ausführung
Mit dünnwandigen Ringen
UD-Profil
Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Vanadium-Stahl 31CrV3
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
Glühend geschmiedet
Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
222 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
31,7 mm
Kopfbreite 2:
33,6 mm
Kopfhöhe 1:
10,2 mm
Kopfhöhe 2:
10,6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,2 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Schlüsselweite:
16x17 mm
Schlüsselweite 1:
16 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenschlüssel gedore, knarren ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.