Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1512 Federhalterpaar, Gr. 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2311550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-1512
EAN/GTIN:
     4046459045052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Der Federhalter kann in Verbindung mit den Federspanngeräten KL-0015, KL-0013, KL-0014 und KL-2000 verwendet werden.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Audi A4 Vorderachse, Audi A8 Hinterachse, Porsche, Saab 90/900, Chrysler, Opel etc.

Stückliste:

2x KL-1513 - Federhalter, Gr. 1A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
160 mm
Feder-Ø, innen (min.):
90 mm
Größe:
1A
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
1,9 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-1512-S
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.