Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE S 1500 ES-02 Modul-Sortiment mittel, 207-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626335
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 1500 ES-02
EAN/GTIN:
     4010886895818
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge

Produktbeschreibung:

Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster)
Für Werkbank No. 1504 Variante 0701, 0810, 1000, No. 1506 XL Variante 2511 und 2810
Auch erhältlich im Werkzeugwagen No. 2004 0620

Stückliste:

Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B
Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6
1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS
1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP
1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20
1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20
Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133
Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R
Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145
Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350
Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711
Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH 1/2"
Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900
Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000
Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Batterietyp:
CR 2032
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
207
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
28,3 kg
REACH:
konform
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
UN-Nummer:
UN 3091
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.600,75*
€ 1.682,22*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.535,48*
€ 1.693,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.599,53*
€ 1.693,62*
24 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.624,48*
€ 1.701,11*
4 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.637,80*
€ 1.726,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,22*
€ 2.001,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,13*
€ 1.987,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,45*
€ 1.940,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,26*
€ 1.913,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,75*
€ 1.904,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1 B
ab € 153,09*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-145
ab € 87,60*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-19 IS
ab € 177,77*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1993 U-20
ab € 55,00*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-20
ab € 202,25*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2133
ab € 56,27*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2150 PH
ab € 37,60*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-350
ab € 56,48*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-6
ab € 55,09*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-7 R
ab € 121,67*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-711
ab € 150,49*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-8000
ab € 72,34*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-IN 19 LKM
ab € 113,42*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-ITX 19 LKP
ab € 194,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.