Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE EI-1500 CT1-8000 L Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2322560 EI-1500 CT1-8000 L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sc
GEDORE 2322560 EI-1500 CT1-8000 L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sc
Artikel-Nr.:
     C1150-2322560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EI-1500 CT1-8000
EAN/GTIN:
     4010886895702
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Resistent gegen Öle und Fette
Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,05 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.