Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-7 UR Satz Maulschlüssel mit Ringratsche umschaltbar in CT-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4012-709094
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-7 UR
EAN/GTIN:
     4010886895863
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz

Stückliste:

Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,245 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore 8 mm ring-maulschlüssel, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 229,78*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 194,37*
€ 229,79*
8 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,33*
€ 230,97*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 197,73*
€ 232,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 242,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.