Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-17 Federhalterpaar, verlängert, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2347946
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-17
EAN/GTIN:
     4046459055983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Das Federhalterpaar mit verlängerter Aufnahmeachse (um ca. 30 mm) ist geeignet für schwer zugängliche Federn.
Durch die Kombination mit einem nicht verlängerten Federhalter können auch konische Federn gespannt werden.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Nissan Pathfinder, Seat Arosa, VW Lupo, Mercedes etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
extra lang
Feder-Ø, außen (max.):
155 mm
Feder-Ø, innen (min.):
85 mm
Größe:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3,7 kg
OEM:
W 211 589 01 63 00 | W 230 589 11 63 00
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-9001-21
ab € 65,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.