Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-9001-33 Federhalterpaar, Gr. 1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2348667
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-9001-33
EAN/GTIN:
     4046459056256
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spezial-Federhalterpaar mit geschlossenem Aufnahmering.

passend für:

Universell passend.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
170 mm
Feder-Ø, innen (min.):
90 mm
Größe:
1B
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3,4 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-9001-25
ab € 65,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.