Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-1341 Zentrierring, Ø 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2351889
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2351889
EAN/GTIN:
     4046459062387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0039-8131 E enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch
Aussen-Ø:
41 mm
Aussen-Ø 2:
30 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
20,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.