Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-1506 Zentrierring, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2355167
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0039-1506
EAN/GTIN:
     4046459069898
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0039-8131 E enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch
Aussen-Ø:
60 mm
Aussen-Ø 2:
30 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
20,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.