Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Achsaufhängung, Radführung, Räder
>
Radlager KFZ
>
Radlager-Werkzeugsatz
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0040-860 Radlager-Werkzeugsatz, Ford Transit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2372290
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-0040-860
EAN/GTIN:
4046459063957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Produktbeschreibung:
Der Radlager-Werkzeugsatz ermöglicht das schnelle und fachgerechte Abziehen der geschraubten Radlagereinheit mit Radnabe und Bremsscheibe an der Vorderachse sowie nachfolgend das Abziehen und Einpressen der Radnabe an der Radlagereinheit.
Erforderlich z. B. beim Erneuern des Radlagers und der Bremsscheibe, da diese hinter der Radnabe sitzen.
Alle Arbeiten können direkt am Fahrzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden.
Ein zeitaufwendiger Aus- und Einbau des Radlagergehäuses sowie eine daraus resultierende Achsvermessung ist nicht erforderlich.
passend für:
Passend an der Vorderachse bei Ford Transit/Tourneo (Bj. 2000-2006 / 2006-2014 / ab 2014-..) mit Front- sowie Allradantrieb und einem Lochkreis-Ø an den Bremsscheiben-Befestigungsschrauben von 97,5 mm und 111 mm.
Stückliste:
1x KL-0040-8601 - Druckscheibe Ø 77 mm
1x KL-0040-8602 - Druckscheibe Ø 68 mm
1x KL-0040-8501 A - Druckring
5x KL-0039-1823-4 - Zylinderschraube M10 x 120
5x KL-0040-8503 - Dorn
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Belastung (max.):
28 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (28 t):, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2812-1 - Zug-/ Druckspindel M24x590, KL-0040-2812-2 - Spannmutter, , Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t , KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe , KL-0039-1920-1 - Zugspindel M20x590 , KL-0041-3812 - Spannmutter
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Lochkreisdurchmesser:
97,5 mm
Lochkreisdurchmesser 2:
111 mm
Netto-Gewicht:
4,6 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
... >
Werkzeuge für Achsreparatur
>
Radlager- / Radnabenwerkzeuge fahrzeugspezifisch
>
KL-0040-86 Radlager-Werkzeugsatz (Ford)
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
gedore werkzeugmodule
,
modul werkzeuge
,
Kfz-Werkzeug
,
Abziehzange
,
Benzin-Abklemmvorrichtung
,
Glühkerzenstecker-Zange
,
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-2800 Hydraulik-Zylinder, 28 t
Gedore
KL-0040-2800
ab € 566,43*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-2812-1 Zug-/ Druckspindel, hydraulisch, M24
Gedore
KL-0040-2812-1
ab € 85,61*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-2812-2 Spannmutter, Ø 42 mm, M24
Gedore
KL-0040-2812-2
ab € 33,92*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-861 Ergänzungssatz Bremsscheibe hinten, Ford Transit
Gedore
KL-0040-861
ab € 167,77*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-862 Ergänzungssatz geschlossene Radlager, Ford Transit
Gedore
KL-0040-862
ab € 403,13*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0215-35 M28 Hydraulik-Handpumpe mit Manometer, 28 t
Gedore
KL-0215-35 M28
ab € 257,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen