Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0215-360 Hydraulik Pumpe, luftbetrieben, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2418673
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0215-360
EAN/GTIN:
     4046459057437
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0215-36 M25 / M28 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
pneumatisch
Arbeitsdruck (max.):
700 bar
Betriebsdruck:
8-14 bar
Gesamtbreite:
134 mm
Gesamthöhe:
186 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
8,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Handpumpe (hydraulisch), Förderanlage, Hebewerkzeug (Hydraulisch), Hydraulikhandpumpe, Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.