Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0284-2601 Schraubendrehereinsatz, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2425505
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2425505
EAN/GTIN:
     4046459084358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit
Bit für Antidiebstahlschraube
Bit für Inbusschrauben
Bit für Innensechskantschrauben

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0284-185 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Sechskant:
10 mm
Antriebssechskant:
10 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.