Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0369-5901 Auszieherspitze für Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2435004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2435004
EAN/GTIN:
     4046459058373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Produktbeschreibung:

Die Auszieherspitze ermöglicht den fachgerechten Ausbau von Dichtringen, welche z.B. zwischen Injektor und Zylinderkopf liegen.
Der Ausbau erfolgt durch Einschrauben in den Dichtring und anschließendem Herausziehen mit Hilfe eines Schlagausziehers.

passend für:

Universell passend für Dichtringe mit Innen-Ø 3,5 - 14 mm.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
M10
erforderliches Zubehör:
KL-0049-100 A / -101 A - Schlagauszieher
für Motorentyp:
Diesel
für Ø (max.):
14 mm
für Ø (min.):
3,5 mm
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Abziehwerkzeug, Ausdreher (nicht spezifiziert), Innenausziehergegenstütze, Spezialmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3423638
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.