Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1383-2242 Zugbolzen, 12-24 UNC, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2458144
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-1383-2242
EAN/GTIN:
     4046459098492
Suchbegriffe:
Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nich...
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0369-305 A enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
6 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Gewinde:
12-24 UNC
Gewindemaß 2:
M10x1,25
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.